Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA BO6030 slumpslipmaskin med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 slumpslipmaskin med variabel hastighet, 6 i pad

Finns i lager
Artikel: AA6LCZ Modell: BO6030Korsreferens: 14F072
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
4 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta Sander
Amps2.7
Förstärkare @ 120V2.7
LagerBoll
Cord8 ft.
Handtag DesignErgonomisk
LåsJa
Ingen belastning RPM4000 - 10000
Orbit Dia.1 / 8 "
Banor per minut4000-10000
Padstorlek6
HastighetstypVariabel
Byt typTrigger
Verktygslängd12.125 "
Verktygsvikt5.2 lb.
Typ av sandpapperKrok och ögla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.13
Fartygets höjd (cm)16.89
Fartygets längd (cm)34.49
Fartygets bredd (cm)19.61
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Designad för att ge ultramjuk yta på trä-, plast- eller metallytor under målning eller återställning av strålkastarnas transparensjobb
    • Variabel hastighetsreglering som gör att operatören kan justera hastigheter manuellt inom intervallet 4000 - 10000 opm
    • Gummibakhandtag för att minska verktygsvibrationer (nästan 30 procent mindre)
    • Använder 6 tums slipskivor med krok och ögla som möjliggör en snabbbytesanläggning
    • Avtryckare med lättillgänglig låsningsknapp för att förhindra oavsiktlig start av verktyget
    • Fullt justerbart främre handtag möjliggör slipning i hörn och trånga utrymmen
    • Dammuppsamlingssystem med inbyggd dammpåse för en renare arbetsplats

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMOrbit Dia.PadstorlekByt typVerktygslängdPris
MAKITA BO5031K Random Orbit Sander med variabel hastighet 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skjut6"2 012 kr
MAKITA BO6040 Variabel hastighet slumpmässig bananslip 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skjut12.5 "7 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA BO6030 slumpslipmaskin med variabel hastighet, 6 i pad
4 454 kr /enhet