MAKITA BO6040 Variabel hastighet slumpmässig bananslip 6 In | AA6LDA 14F073

MAKITA BO6040 Slumpslipmaskin med variabel hastighet 6 tum

Finns i lager
Artikel: AA6LDA Modell: BO6040Korsreferens: 14F073

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta Sander
Amps6.6
Förstärkare @ 120V6.6
LagerBoll
Cord8 ft.
Handtag DesignErgonomisk
LåsJa
Ingen belastning RPM1600 - 5800
Orbit Dia.7 / 32 "
Banor per minut1600-5800
Padstorlek6
HastighetstypVariabel
Byt typSkjut
Verktygslängd12.5 "
Verktygsvikt6.6 lb.
Typ av sandpapperKrok och ögla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)48.59
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMOrbit Dia.PadstorlekByt typVerktygslängdPris
MAKITA BO5031K Random Orbit Sander med variabel hastighet 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skjut6"2 250 kr
MAKITA BO6030 slumpslipmaskin med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Trigger12.125 "4 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA BO6040 Slumpslipmaskin med variabel hastighet 6 tum
7 811 kr /enhet