MARATHON MOTORS 048S17D2090 Allmänt motor Delad fas 1/3 hk 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Motor för allmänt ändamål Split-phase 1/3 Hp 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AF6NHM Modell: 048S17D2090Korsref.: 19YW43 / S006

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet57.5
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 9 / 16 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)28.09
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdRamFulllastförstärkareSpänningHPLängd mindre axelMotordesignNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Allmänt ändamål Motorkondensator start / induktionskörning 1/3 hk 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensatorstart59.54 030 kr
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Allmänt motor Delad fas 1/4 hk 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Delad fas52.52 201 kr
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Allmänt motor Delad fas 1/3 hk 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delad fas57.53 179 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Motorkondensatorstart / induktionskörning för allmänt ändamål 3/4 hk 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensatorstart705 856 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Motorkondensator start / induktionskörning allmänt ändamål 1/2 hk 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensatorstart604 615 kr
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Allmänt motorkondensator start / induktionskörning 1 hk 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Kondensatorstart707 705 kr
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Allmänt motor Delad fas 1/2 hk 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Delad fas603 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Motor för allmänt ändamål Split-phase 1/3 Hp 60 Hz
3 110 kr /enhet