MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Varvtal RPM | CD2HUK 54JH43

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP motor för allmänt ändamål, kondensator-start/körning, 1725 typskyltvarvtal

Finns i lager
Artikel: CD2HUK Modell: 056B17D11029Korsreferens: 54JH43

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.4/2.2
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet76.2%
Total längd11.437 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.99

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddServicefaktorSkaftlängdPris
MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "10 101 kr
MARATHON MOTORS 056B34D15537 Högtryckstvättmotor, 2 hk, start / körning av kondensator, 3450 Namnskylt RPM | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "11 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP motor för allmänt ändamål, kondensator-start/körning, 1725 typskyltvarvtal
6 138 kr /enhet