MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM | CD2HUL 54JH44

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM

Finns i lager
Artikel: CD2HUL Modell: 056B17DRR70008A1Korsreferens: 54JH44

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6.2/3.1
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel10.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet82.6%
Total längd12 5 / 16 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)24.43
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddServicefaktorSkaftlängdPris
MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Varvtal RPM | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "6 862 kr
MARATHON MOTORS 056B34D15537 Högtryckstvättmotor, 2 hk, start / körning av kondensator, 3450 Namnskylt RPM | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "12 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Motor för allmänt ändamål, start / körning av kondensator, 1725 Typskylt RPM
11 382 kr /enhet