MARATHON MOTORS 056B17DRR70022A1 1-1/2 HP universalmotor, kondensator-start/körning, 1725 märkskylt RPM | CD2MJY 54JH62

MARATHON MOTORS 056B17DRR70022A1 1-1/2 HP universalmotor, kondensator-start/körning, 1725 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2MJY Modell: 056B17DRR70022A1Korsreferens: 54JH62

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare12.6 / 6.4-6.3
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel12.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet81.5%
Total längd14 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.3525
Fartygets höjd (cm)24.43
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignEffektivitetsgruppRamMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/6 hk | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XDelad fasStandard48FlatBil-172548.5%3 088 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Delad fasStandard48FlatIngen-172557.5%3 120 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor för allmänt ändamål Split-phase Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XDelad fasStandard48FlatBil-172552.5%2 872 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Allmänt motorkondensatorstart / kondensatordrift Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TStart / kör kondensatorStandard56HZNyckladBil-172572%9 627 kr
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Motor för bestämt ändamål | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Stel--5 923 kr
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Enfasmotor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--985SEK
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor för allmänt ändamål | AJ2NNG G915A 056B34D11019kondensatorstart-56Nycklad--345059.50%5 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70022A1 1-1/2 HP universalmotor, kondensator-start/körning, 1725 märkskylt varv/min
8 920 kr /enhet