MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definitivt ändamålsmotor | AJ2KZM 21AJ14 / K615

MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definitivt ändamålsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2KZM Modell: 056B34F5312Korsreferens: 21AJ14 / K615

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 80.5%
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare17.5/8.7
HP2
Hz60
isolering klassB
kW1.50
MonteringC-Face styv
NEMA-designALLMÄN PLIKT
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START CAP RUN
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageRamSpänningFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Definitive Purpose Motor | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKOD11 730 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definitive Purpose Motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800F1 ENDAST56C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56INGEN DESIGNKOD10 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definitivt ändamålsmotor
12 019 kr /enhet