MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definitive Purpose Motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definitivt ändamålsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NFC Modell: 056C17F5955Korsreferens: 21AJ16 / G381

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 70.5%
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
isolering klassB
kW0.56
MonteringC-Face styv
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageRamSpänningFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definitivt ändamålsmotor | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50ALLMÄN PLIKT12 019 kr
MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Definitive Purpose Motor | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12INGEN DESIGNKOD11 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definitivt ändamålsmotor
10 381 kr /enhet