MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Definitive Purpose Motor | AJ2LKB 21AJ11 / G396

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Definitivt ändamålsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LKB Modell: 056B17F5310Korsreferens: 21AJ11 / G396

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 81.5%
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare13.6 / 7.5-6.8
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
MonteringC-Face styv
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)49.05
Fartygets bredd (cm)28.42
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START CAP RUN
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageRamSpänningFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Definitivt ändamålsmotor | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50ALLMÄN PLIKT12 019 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Definitive Purpose Motor | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800F1 ENDAST56C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56INGEN DESIGNKOD10 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Definitivt ändamålsmotor
11 730 kr /enhet