MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HK Motor för farligt läge, 3-fas, 1725 märkskylt RPM | CD2MRR 407M09

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP motor för farlig plats, 3-fas, 1725 Typskyltsvarvtal

Finns i lager
Artikel: CD2MRR Modell: 056T17G15604Korsreferens: 407M09

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56H
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.3-3.2/1.6
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
isolering klassB
Blylängd6"
Längd mindre axel13 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarligt läge
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
AntalCC003A
Total längd15 9 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Temp. KodaT3B
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.0995

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppKapslingisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/3 Hk T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser9 083 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt sluten fläktkyldB6"11 33 / 64 "40 grader CFarliga platser8 292 kr
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser9 099 kr
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farligt läge Motor 3-fas Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt sluten ej ventileradB6"9.25 "40 grader CFarliga platser7 554 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 208 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser7 510 kr
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1/2 hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt sluten fläktkyldB6"12 5 / 64 "40 grader CFarliga platser8 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP motor för farlig plats, 3-fas, 1725 Typskyltsvarvtal
11 900 kr /enhet