MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v 56c | AD4PPV 41W478 / D391

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hk 3450 Rpm 208-230/460v 56c

Finns i lager
Artikel: AD4PPV Modell: 056T34F5301Korsref.: 41W478 / D391

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2-2.2/1.1
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet66%
Total längd11 13 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5301 Motor 1/2 Hk 3450 Rpm 208-230/460v 56c
4 614 kr /enhet