MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-fas 3/4 hk 1145 varv / min 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-fas 3/4 hk 1145 varv / min 208-230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD6EWE Modell: 143TTFR5376Cross Ref: 44Z743 / H700

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2-3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1145
Nominell effektivitet74%
Antal hastigheter1
Total längd12.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.355 070 kr
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3-fas 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.004 460 kr
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3-fas 1 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.256 321 kr
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Motor för allmänt ändamål | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.255 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-fas 3/4 hk 1145 varv / min 208-230 / 460v
6 002 kr /enhet