MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3-fas 1 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWQ 44Z754 / K163

MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3-fas 1 Hk 3450 Rpm 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AD6EWQ Modell: 5K38RN30Cross Ref: 44Z754 / K163

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2-3.0/1.5
HP1
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet80%
Antal hastigheter1
Total längd12.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.845
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-fas 3/4 hk 1145 varv / min 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.156 002 kr
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.355 070 kr
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3-fas 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.004 460 kr
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Motor för allmänt ändamål | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.255 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3-fas 1 Hk 3450 Rpm 208-230/460v
6 321 kr /enhet