MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151

MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD6EWF Modell: 5K32GN30Cross Ref: 44Z744 / K151

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram48
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.3-1.4/0.7
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel8.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet62%
Antal hastigheter1
Total längd9 15 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.552
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)25.1
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-fas 3/4 hk 1145 varv / min 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.156 002 kr
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3-fas 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.004 460 kr
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor 3-fas 1 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.256 321 kr
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Motor för allmänt ändamål | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.255 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v
5 070 kr /enhet