SQUARE D DU324RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 200 A AC | AH2NMD 2CL87

SQUARE D DU324RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 200 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2NMD Modell: DU324RBKorsreferens: 2CL87

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC200
Kontaktformulär3PST
Djup6.2 "
DutyAllmänt
Höjd28.2 "
HP60 hk @ 240 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning240 VAC
Bredd13.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.1825
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)49.28
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D DU221RB Säkerhetsbrytare med ett kast, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "1 618 kr
SQUARE D DU321 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 096 kr
SQUARE D DU321RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 614 kr
SQUARE D DU322 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 618 kr
SQUARE D DU322RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "3 832 kr
SQUARE D DU323 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 100 A AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "3 840 kr
SQUARE D DU323RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 100 A AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D DU324RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 200 Amp AC
12 171 kr /enhet