MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor för allmänt ändamål | AJ2MFW U289

MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor för allmänt ändamål

Finns i lager
Artikel: AJ2MFW Modell: 254TTDC6003Korsreferens: U289

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 93%
KapslingDP
Ram254T
Fulllastförstärkare18.4
HP20
Hz60
isolering klassF
kW14.9
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.55
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8501528040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 22
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6309
    • Motsatt ändstorlek: 6208
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageEffektivitetsgruppisolering klasskWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Brandpumpmotor 500 hk 3575 varv/min 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps476 549 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3-fas 1 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 489 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3-fas 3/4 hk 850 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning9 309 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3-fas 2 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 555 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning10 870 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning7 521 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3-fas 2 Hk 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning12 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDC6003 U289 Motor för allmänt ändamål
25 544 kr /enhet