MARATHON MOTORER 254TTFL16026 Motor 3-fas 15 Hk 1775 Rpm 230/460v | AD6ENK 44Z506 / E2122

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3-fas 15 hk 1775 varv / min 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD6ENK Modell: 254TTFL16026Korsreferens: 44Z506 / E2122

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram254T
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare37.5/18.8
HP15
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel19 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1775
Nominell effektivitet92.4%
Antal hastigheter1
Total längd23.38 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd4.375 "
Spänning230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter Marathon - E996 / 254TTFL14026

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamRammaterialVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bas143TGjutjärn173585.5%14 "1701-18001701-180011 477 kr
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bas145TGjutjärn175586.5%14 "1701-18001701-180014 198 kr
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 hk 1755 varv / min 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bas184TGjutjärn175590.2%17.125 "1701-18001701-180016 471 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bas143TValsat stål176085.5%13.25 "1701-18001701-180010 902 kr
MARATHONMOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fas 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bas145TValsat stål175086.5%13.75 "1701-18001701-180010 131 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Bas145TValsat stål175086.3%13.437 "1701-18001701-18005 882 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-fas 1 Hk 1170 varv / min 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Bas145TValsat stål117082.5%13.75 "1101-12001101-120011 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3-fas 15 hk 1775 varv / min 230 / 460v
34 663 kr /enhet