MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 hk 1725 rpm 115 / 208-230v Ingen | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Ingen

Finns i lager
Artikel: AD6NXT Modell: 5KC49PN0155Korsreferens: 46N387 / C235

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet68%
Antal hastigheter1
Total längd11.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 15 / 16 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Marathon 5KC49PN0155-motorn används i bandsågar, borrpressar, fläktar, lantbruksutrustning och sommarkylfläktar. Den omvandlar växelström till vridmoment för att driva mekaniska belastningar. Detta vridmoment är måttet på vridning eller rotationskraft.

Funktioner:

  • Marathon 5KC49PN0155-motorn har permanent smorda, dubbeltätade kullager för en mjuk rörelse, förlängd motorlivslängd och minskad motorfriktion.
  • Den har ett öppet droppsäkert hölje för att tillåta externt luftflöde genom motorlindningarna för att hålla det svalt under kontinuerlig drift.
  • Denna klass B isolerade enhet erbjuder en enfasdesign och uppnår en maximal hastighet på 1800 rpm.
  • Den tillåter montering av vaggan med antingen horisontell/vertikal orientering för användarens bekvämlighet.
  • Modellen är utrustad med fjädrande ringfästen för att hålla motorn upphängd för minskade vibrationer och ljud som produceras under motorstart.
  • Denna stålkonstruerade motor har en kilaxel med medurs/moturs rotation.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

A.

  • Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.

F. Vad är syftet med en kilaxel?

A. En axelnyckel är en metallbit som förbinder ett roterande maskinelement med axeln. Det möjliggör vridmomentöverföring och förhindrar relativ rotation mellan två delar.

F. Vad betyder klass B-isolering?

A. Motorerna har klass B-isolering för temperaturkontroll. Klass B isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader Celsius.

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionRamRammaterialMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Kolstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XAlla vinklar56StålNyckladBilVagga1725/142575.2%9 580 kr
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Allmänt motor Kolstål Odp 1/2 hk 1140 varv / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valsat stålNyckladIngenVagga1140-11 449 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontell48Valsat stålFlatIngenVagga1725/142559.5%5 480 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontell48Valsat stålFlatBilVagga1725/142559.5%6 836 kr
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga172568%7 251 kr
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 varv / min 115 / 230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontell56Valsat stålNyckladIngenVagga114050%8 675 kr
MARATHONMOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga114050%9 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Ingen
6 739 kr /enhet