MARATHON MOTORER 5KC49QN0716 C1807 Explosionssäker motor | AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Explosionssäker motor

Artikel: AJ2MEM Modell: 5KC49QN0716Korsreferens: C1807

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 70%
KapslingEPFC
Ram56
Fulllastförstärkare7.8/3.9
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
isolering klassB
kW0.37
MonteringStel
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1500
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.94
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingRamkWMonteringRotationRPMTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farligt läge Motorlock Straight Tenv 1/4 Hp | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Farligt läge MotorHelt sluten ej ventilerad48-BasCW / CCW-Bil10 491 kr
MARATHON MOTORER 5KH35LNB164 HG456 Explosionssäker motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Explosionsskyddad motorEPNV480.13StelSELEKTIV CCW1800Automatisk skydd8 956 kr
MARATHON MOTORER 5KC49LN6386 H891 Explosionssäker motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Explosionsskyddad motorEPNV560.13StelSELEKTIV CCW1200Automatisk skydd11 445 kr
MARATHON MOTORER 5KH36PNB171 HG458 Explosionssäker motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Explosionsskyddad motorEPNV480.19StelSELEKTIV CCW1800Automatisk skydd9 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Explosionssäker motor