MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farligt läge Motorlock Straight Tenv 1/4 Hp | AC9UFM 3K793 / C646

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farlig plats Motorkåpa Rak Tenv 1/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AC9UFM Modell: 5KC36PNB169Korsreferens: 3K793 / C646

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram48
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.2/2.1
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel9.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingRamkWMonteringRotationRPMTermisk skyddPris
MARATHON MOTORER 5KH35LNB164 HG456 Explosionssäker motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Explosionsskyddad motorEPNV480.13StelSELEKTIV CCW1800Automatisk skydd8 956 kr
MARATHON MOTORER 5KC49LN6386 H891 Explosionssäker motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Explosionsskyddad motorEPNV560.13StelSELEKTIV CCW1200Automatisk skydd11 445 kr
MARATHON MOTORER 5KC49QN0716 C1807 Explosionssäker motor | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Explosionsskyddad motorEPFC560.37StelSELEKTIV CCW1500Automatisk skydd-
RFQ
MARATHON MOTORER 5KH36PNB171 HG458 Explosionssäker motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Explosionsskyddad motorEPNV480.19StelSELEKTIV CCW1800Automatisk skydd9 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farlig plats Motorkåpa Rak Tenv 1/4 Hk
10 491 kr /enhet