MARATHON MOTORER 5KH35LNB164 HG456 Explosionssäker motor | AJ2LVK HG456

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Explosionsskyddad motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LVK Modell: 5KH35LNB164Korsreferens: HG456

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 62%
KapslingEPNV
Ram48
Fulllastförstärkare3.3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP1/6
Hz60
isolering klassA
kW0.13
MonteringStel
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.36
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: SPLIT FAS
    • KVA-kod: T
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingRamkWMonteringRotationRPMTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farligt läge Motorlock Straight Tenv 1/4 Hp | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Farligt läge MotorHelt sluten ej ventilerad48-BasCW / CCW-Bil10 491 kr
MARATHON MOTORER 5KC49LN6386 H891 Explosionssäker motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Explosionsskyddad motorEPNV560.13StelSELEKTIV CCW1200Automatisk skydd11 445 kr
MARATHON MOTORER 5KC49QN0716 C1807 Explosionssäker motor | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Explosionsskyddad motorEPFC560.37StelSELEKTIV CCW1500Automatisk skydd-
RFQ
MARATHON MOTORER 5KH36PNB171 HG458 Explosionssäker motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Explosionsskyddad motorEPNV480.19StelSELEKTIV CCW1800Automatisk skydd9 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35LNB164 HG456 Explosionsskyddad motor
8 956 kr /enhet