Marathon Motors 5KH32GNB811AX pumpmotor är lämplig för applikationer som kräver låg startström och måttligt vridmoment. Marathon elektriska pumpmotorer installeras i fläktar, fläktar, kvarnar, tvättmaskiner och centrifugalpumpar.
Funktioner:
- Denna Marathon pumpmotor har en vagga bas för montering i alla vinklar.
- Den har en öppen droppsäker hölje för att cirkulera kall luft samtidigt som den förhindrar att vattendroppar faller in i motorn.
- Denna motor har automatiskt termiskt skydd som stänger av motorn när överdriven värme genereras.
- Den har en servicefaktor på 1, vilket ger ökad livslängd.
- Dess klass B-isolering förhindrar överhettning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är dessa pumpmotorer lämpliga för höga elektriska belastningar?
S. Ja, deras lager av hylstyp erbjuder en hög belastningskapacitet, vilket gör dessa motorer lämpliga för tunga applikationer. Dessa typer av lager minskar vibrationer samtidigt som de absorberar friktion under rotationen.
F. Vad är effektiviteten för denna pumpmotor?
S. Den har en nominell effektivitet på 62 procent. Effektiviteten kan dock variera beroende på den anslutna belastningen och externa förhållanden.
F. Hur smörjer jag lagren på denna Marathon 5KH32GNB811AX pumpmotor?
A.
- Prioritera säkerheten genom att slå ifrån motorn och bära lämplig personlig skyddsutrustning.
- Lokalisera lagersmörjpunkterna på motorn.
- Bestäm lämplig smörjmedelstyp baserat på tillverkarens rekommendationer.
- Säkerställ renlighet genom att ta bort gammalt fett eller smuts från smörjpunkterna.
- Smörj sakta och jämnt med det rekommenderade smörjmedlet på spetsarna.
- Vrid motorns axel manuellt för att fördela smörjmedlet jämnt.
- Kontrollera om det finns överflödigt fett eller oljeläckage och torka bort allt överskott.
- Återmontera komponenterna och övervaka motorns funktion.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Marathon 5KH32GNB811AX pumpmotor?
S. Viktiga faktorer inkluderar hästkrafter, spänning, ramstorlek, effektivitet och miljömässig lämplighet för att säkerställa att den uppfyller dina specifika pumpapplikationskrav.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag utför underhåll på denna motor?
A.
- Koppla bort strömmen och lås kretsen för att förhindra oavsiktlig start.
- Bär säkerhetsutrustning som glasögon och handskar enligt rekommendationer.
- Isolera motorn och märk den för att förhindra återspänning.
- Låt motorn svalna om den har varit igång för att undvika brännskador.
- Håll området rent och väl upplyst, minimera snubbelriskerna.
- Se till att verktygen är i gott skick och lämpar sig för uppgiften.
- Klä dig lämpligt för att förhindra att kläder fastnar.
- Var försiktig runt remmar, remskivor och roterande komponenter.
- Bekanta dig med procedurer för nödavstängning.
- Förstå de specifika riskerna med motorn.
- Samarbeta med en kollega för ökad säkerhet.
- Säkerställ korrekt luftflöde i trånga utrymmen och överväg andningsskydd.
- Bekräfta att underhållspersonal är utbildad och kvalificerad.
- Ha tillgång till första hjälpen och nödutrustning.