MARATHON MOTORER 5KH33FNA443X Pumpmotor Split Phase 1/3 Hp 1725 115v 48y | AE6MMJ 5U256

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Pumpmotor Delad fas 1/3 Hk 1725 115v 48y

Finns i lager
Artikel: AE6MMJ Modell: 5KH33FNA443XKorsreferens: 5U256

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för kolsyrpump
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram48Y
Fulllastförstärkare6.1
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKolsyrepumpar
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Total längd7 11 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.535
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8501403040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLagerFulllastförstärkareHzMonteringTotal längdSpänningPris
MARATHONMOTORER 5KH32GNB811AX Pumpmotor, 1/3 HK, 60/50 Hz, 120/240V, delad fas | AC9UFR 3K987 5KH32GNB811AXSleeve5.5-5.6, 2.7-2.850/60Vagga7 11 / 16 "120/2404 380 kr
MARATHON MOTORS 5KH32GNB815X Pumpmotor 1 / 3hk 1725-100 / 120-200v 240y | AD48WLE 2VG3 / H37 5KH32GNB815XBoll5.5-5.6, 2.7-2.850/60Bas9.5 "120/2404 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Pumpmotor Delad fas 1/3 Hk 1725 115v 48y
4 539 kr /enhet