Marathon 5KH32GNB815X kolsyrepumpsmotor används för vätskeöverföring i varuautomatpumpar. Den har en temperaturavkännande anordning för att förhindra överhettning av motorn och en kullagermekanism för att ge friktionsfri rörelse mellan de rörliga delarna. Denna motor erbjuds som basmonteringsalternativ för att underlätta motorjustering och upprätta en säker anslutning.
Funktioner:
- Enfasmotor som kräver mindre startmoment för en mjukare start (där pumpen gradvis måste komma upp i varvtal).
- Har en öppen droppsäker (ODP) hölje med ventilationsöppningar (i ändsköldarna och skalet) för att förhindra inträngning av fukt och föroreningar.
- Delad fasmotordesign för att uppnå hastigheter upp till 1725 rpm i HVAC-system.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad gör automatiskt termiskt skydd?
A. Marathon Motors kolsyrapumps AC-motorer har ett inbyggt automatiskt termiskt skydd som säkerställer maximalt skydd mot överbelastning och överhettning.
F. Kan jag använda Marathon 5KH32GNB815X kolsyrapumpmotor med andra konstruktioner?
S. Ja, denna motor är utbytbar med de flesta OEM-konstruktioner.
F. Hur underhåller jag min motor?
A. För att bibehålla motorns jämna prestanda, använd permanent smorda tätade lager som skyddar mot kontaminering och förlänger motorns service.
F. Vad är 48Y-ram på en motor?
A. 48Y-ramen kommer att ha en axelhöjd på 3 tum och inkluderar vanligtvis en 1/2 tums gummidistans (om det behövs) för montering. De kan dock bytas ut mot andra mönster.
F. Vad är kontinuerliga motorer?
A. Induktionsmotorerna är klassade för kontinuerlig drift med en temperaturökning inom den specificerade isoleringstemperaturen. I denna typ av arbetscykel går motorn med konstant belastning under lång tid för att så småningom nå den termiska jämvikten.