MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/2 hk 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/2 hk 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AF6NJM Modell: 5KH36LNA504Korsreferens: 19YW63 / H696

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare8.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet62
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0695
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.08
Fartygets bredd (cm)17.63
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignDutyKapslingMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenRotationPris
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YStart / kör kondensatorKontinuerligÖppna DripproofManuellKondensatorstartBas3450CCWSE5 071 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Enfasmotor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-KontinuerligDP--WB-Moturs2 651 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Luftkompressormotor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Kontinuerlig Skyldighet--Kompressor Duty Motor---10 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/2 hk 60 Hz
4 682 kr /enhet