MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 rpm 115 / 230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 rpm 115 / 230v 56

Finns i lager
Artikel: AC9UFK Modell: 5KCR48TN2650YKorsreferens: 3K787 / 9035

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator ingårJa
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare17.0/8.5
HP2
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressorer
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten3450
Total längd12 11 / 16 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)20.78
Fartygets längd (cm)32.16
Fartygets bredd (cm)16.41
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignDutyKapslingMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenRotationPris
MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/2 hk 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Delad fasKontinuerlig-Ingen--1725-4 682 kr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Enfasmotor | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-KontinuerligDP--WB-Moturs2 651 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Luftkompressormotor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Kontinuerlig Skyldighet--Kompressor Duty Motor---10 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 hk 3450 rpm 115 / 230v 56
5 071 kr /enhet