MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp

Artikel: AC2GJL Modell: 5KH39EN2552BXKorsreferens: 2K409
3 128 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Kroppsdia.5.61 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56C
Fulllastförstärkare6.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringAnsikte
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten3450
Total längd11 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.75
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellmotortypKroppsdia.RamTotal längdRotationServicefaktorSkaftlängdAxeltypPris
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GKondensatorstart5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Gängad 7 / 16-20 UNF-2A4 678 kr
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GKondensatorstart5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Nycklad4 938 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp
3 128 kr /enhet