MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j | AC2GGZ 2K366

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j

Artikel: AC2GGZ Modell: 5KC37FN65X-GKorsreferens: 2K366
4 678 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.66 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare6.4 / 3-3.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten3450
Total längd11.25 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.75
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypGängad 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8501405040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellmotortypKroppsdia.RamTotal längdRotationServicefaktorSkaftlängdAxeltypPris
MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXDelad fas5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Nycklad3 128 kr
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GKondensatorstart5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Nycklad4 938 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j
4 678 kr /enhet