Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 20UZ16 Golvmonterad vibrationsisolator 2100 Lb. | AF7CTN

MASON 20UZ16 golvmonterad vibrationsisolator 2100 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7CTN Modell: 20UZ16
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
1 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad vibrationsisolator
kapacitetsområde0 till 2100 pund
FärgmärkeRed
Böjning0 till 0.15 "
Dimension A3.75 "
Dimension G9 / 16 "
Dimension H1.875 "
Mått J5/8-11UNC x 1-1/4"
Höjd2.75 "
IsolatortypNeopren
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod4016996050

Produktinformation:

    • Max. Lastskjuvning (600)
    • Dimension I (1-1 / 2 ")
    • Mått T (3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris
MASON 4C875 Isolatorvibration | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250SEK
MASON 4C876 Isolatorvibration | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator271SEK
MASON 4C877 Isolatorvibration | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353SEK
MASON 4C955 Isolatorvibration | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262SEK
MASON 4C961 Isolatorvibration | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator363SEK
MASON 4C988 Isolatorvibration | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator368SEK
MASON 4C989 Isolatorvibration | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 20UZ16 golvmonterad vibrationsisolator 2100 Lb.
1 458 kr /enhet