Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5C126 Isolatorvibration | AE3KÖP

MASON 5C126 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AE3BUY Modell: 5C126
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
1 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad vibrationsisolator
Boltstorlek3/8 x 4 "
kapacitetsområde35 till 75 pund
Böjning0.75 till 1.50 "
Dimension A4"
Dimension H4.5 "
Höjd4.5 "
IsolatortypVår
VårfärgOrange
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.161
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellBreddBoltstorlekDimension ADimension GDimension HMått JHöjdArtikelPris
MASON 4C875 Isolatorvibration | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator250SEK
MASON 4C876 Isolatorvibration | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator271SEK
MASON 4C877 Isolatorvibration | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator353SEK
MASON 4C955 Isolatorvibration | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Golvmonterad vibrationsisolator262SEK
MASON 4C961 Isolatorvibration | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator363SEK
MASON 4C988 Isolatorvibration | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator368SEK
MASON 4C989 Isolatorvibration | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Golvmonterad vibrationsisolator365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5C126 Isolatorvibration
1 075 kr /enhet