MASTER APPARAT HG-751B-MC Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE6DHU 5PYP0

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Värmepistol 750 Till 1000f 14.5a 23 Km

Artikel: AE6DHU Modell: HG-751B-MCKorsreferens: 5PYP0

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC23 cfm
Förstärkare AC14.5
Värmeelement MaterialKeramik
Kraftkällaelektriska
Byt typTillfällig kontakt
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall750 grader till 1000 grader F.
Spänning120
Watt1740

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.12
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Master Appliance HG-751B-MC värmepistol ger ett 23 CFM flöde av uppvärmd luft vid 3000 FPM för att krympa slangar och förpackningar, böja plast och avfrosta frusna rör.

Funktioner:

  • Master Appliance HG-751B-MC värmepistol har en halkfri gummibakad bas för 90 graders rotation för bekväma operationer.
  • Dess robusta formgjutna aluminiumhölje gör denna värmepistol perfekt för tung användning.
  • Denna värmepistol har ett förstärkt glimmerisolerat värmeelement för effektiv uppvärmning eller torkning.
  • Den är utrustad med en momentan kontaktbrytare för att stänga av strömmen omedelbart.
  • Denna värmepistol har en externt tillgänglig kolborsthållare för snabbt byte av värmeelement.

Kompatibla tillbehör:

  • Masterapparat Kit för värmepistolelement: Denna elementsats ersätter de befintliga utslitna elementen för att bibehålla effektiviteten under uppvärmningsprocessen.
  • Förvaringsväska för masterapparat: Detta robusta plastfodral säkrar värmepistolen för transport.
  • Master Appliance Glass Protector: Det skyddar glaset under pistolen från värme och ger extra utrymme för att installera tillbehör.

Standarder och godkännanden:

  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder en värmepistol?

A.

  • Använd inte en värmepistol nära brännbara eller brandfarliga material.
  • Stäng alltid av verktyget innan du lägger ner det på någon yta.
  • Låt verktyget svalna innan du förvarar det.
  • Blockera aldrig inloppsgallret eller blockera enhetens luftflöde under drift.
  • Bär alltid värmebeständiga handskar när du använder värmepistolen.

F. Behöver denna mastervärmepistol smörjning?

A. Master HG-751B-MC värmepistol kommer försmord från fabriken och kräver ingen periodisk smörjning.

F. Vilket är temperaturintervallet för denna värmepistol?

A. Master Appliance HG-751B-MC värmepistol producerar ett luftflöde mellan 750 till 1000 grader F.

F. Hur rengör man denna värmepistol?

A.

  • Koppla ur värmepistolen.
  • Använd mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra utsidan av pistolen.
  • Sänk inte ner verktyget i en vätska och låt inte någon vätska komma in i verktyget.
  • Se till att alla ventiler och öppningar är fria från skräp.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Värmepistol 750 Till 1000f 14.5a 23 Km