Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S3910 Gasventil Lockout Passar handtag storlek 3 | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK S3910 Gasventilspärr passar handtagsstorlek 3

Finns i lager
Artikel: AB9EGR Modell: S3910Korsreferens: 2CJN2
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek3"
Höjd4.875 "
Materialtermoplast
Max. Antal hänglås2
Max. Ventilhandtagstjocklek1.187 "
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 grader till 350 grader F.
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S3910 Gasventilspärr passar handtagsstorlek 3
302SEK /enhet