Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCDONNELL & MILLER FS254 Flödesbrytare för allmänt ändamål Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 Flödesbrytare för allmänna ändamål Nema4

Finns i lager
Artikel: AC3DUD Modell: FS254Korsreferens: 2RUL4 / 120610
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
6 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare för allmänt ändamål
Body MaterialMässing
Anslutningsstorlek1 MNPT
Kontaktbetyg7.4A @ 120 VAC - Full belastning, 120 VA @ 120 eller 240 VAC - Pilot Duty
MaterialMässing, SS, EPDM
Max. Flöde131 GPM
Max. Flöde GPM131
Max. Vätsketemp.250 F
Max. Tryck160 psi
Min. Omgivningstemperatur32 F
Min. Flödeshastighet5.8 GPM
Min. Vätsketemp.30 F
Drifthastighetsområde (FPM)130 till 280
Växla kapslingNEMA 4
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
Spänning120/240
Vättade materialMässing, rostfritt stål, EPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0755
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Driftshastighet (FPM) (600)

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCDONNELL & MILLER FS251 Flödesbrytare för allmänt ändamål Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS2514 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 Flödesbrytare för allmänna ändamål Nema4
6 024 kr /enhet