Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MENDA 35491 Flaska 6 uns Orange | AC8BAB 39H810

MENDA 35491 Flaska 6 Uns Orange

Finns i lager
Artikel: AC8BAB Modell: 35491Korsreferens: 39H810
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgOrange
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet6 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Djup2.125 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd4"
MunSmal
Skruvstängningsstorlek38-400 mm
FormaFyrkant
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetDjupHöjdBreddPris
MENDA 35260 Flaska 4 uns blå | AC8AZC 39H787 35260Blå4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "196SEK
MENDA 35261 Flaska 6 uns blå | AC8AZD 39H788 35261Blå6 oz.2.125 "4"2.12 "182SEK
MENDA 35262 Flaska 8 uns blå | AC8AZE 39H789 35262Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "174SEK
MENDA 35263 Flaska 8 uns Blå | AC8AZF 39H790 35263Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "107SEK
MENDA 35264 Flaska 8 uns Blå | AC8AZG 39H791 35264Blå8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "204SEK
MENDA 35492 Flaska 6 uns orange | AC8BAC 39H811 35492Orange6 oz.2.125 "4"2.12 "159SEK
MENDA 35494 flaska 6 uns grön | AC8BAE 39H813 35494Grön6 oz.2.125 "4"2.12 "175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MENDA 35491 Flaska 6 Uns Orange
168SEK /enhet