Mercoid DA-serien tryckomkopplare
Dessa mycket känsliga tryckbrytare används för att slå PÅ huvudpumparna när systemtrycket faller på grund av aktivering av sprinklerhuvuden och mindre påfyllningspumpar för att upprätthålla systemtrycket. De tillhandahåller oberoende låga och höga börvärden över hela tryckområdet för att bibehålla det lägsta tryck som krävs för korrekt systemdrift och för att förhindra skador på grund av övertryck i systemet. Dessa omkopplare har en skruvterminal för ökad säkerhet och möjliggör vertikal montering för enkel installation. De är CE, CSA, FM & UL godkända och kan användas vid temperaturer upp till 180 grader F.