Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834137482 Mounted Flap Wheel, Coated, Straight Shank, Aluminium Oxide, 5/8 Inch Dia. | CH6HLV 3RE13

MERIT 08834137482 Monterat klaffhjul, belagt, rakt skaft, aluminiumoxid, 5/8 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: CH6HLV Modell: 08834137482Korsreferens: 3RE13
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat klaffhjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter5 / 8 "
Ansiktsbredd3 / 4 "
GradeMedium
Grit120
Max. Varvtal37000 RPM
Skaftstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
URSPRUNGSLANDTyskland

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekSlipande typDiameterSkafttypBreddAnsiktsbreddGradeGritförp. Antal.Pris
MERIT 08834131921 Klaffhjul Non-Woven 3 x 1 x 1/4 tums skaft | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Non-woven3"Rakt1"-Änden1201526SEK
MERIT 08834137511 Klaffhjul 1-3 / 16 x 3/8 x 1/8 tums skaft 80 korn | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "Belagd1.187 "Rakt3 / 8 "-Medium801162SEK
MERIT 08834131823 Monterat klaffhjul, belagt, rakt skaft, 3/8" Dia. | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "Belagd3 / 8 "Rakt-3 / 8 "Medium120194SEK
MERIT 08834133004 Monterat klaffhjul, belagt, gängat skaft, 2" Dia. | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "Belagd2"Gängad-1 / 2 "Änden1801170SEK
MERIT 08834131011 Belagd aluminiumoxidmonterat klaffhjul, gängat skaft, 1 tum Dia. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "Belagd1"Gängad-1"Änden180192SEK
MERIT 08834132008 Belagd aluminiumoxidmonterad klaffhjul, gängad skafttyp, 1-5/8 tum | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "Belagd1.625 "Gängad-1 / 2 "Grov601159SEK
MERIT 08834131592 Belagd aluminiumoxidmonterat klaffhjul, gängat skaft, 2 tums diameter. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "Belagd2"Gängad-1"Medium120115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834137482 Monterat klaffhjul, belagt, rakt skaft, aluminiumoxid, 5/8 tum Dia.
166SEK /enhet