Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Kåpa för distributionsblock, plast, 1 pol | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Distributionsblockkåpa, plast, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AF8EBG Modell: MPDBC6869Korsreferens: 25CC03
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck
Växelspänning1000V
Djup0.87 "
Höjd0.08 "
Längd6.07 "
Materialpolykarbonat
Max. Spänning1000 V
MonteringstypDirekt panelmontering
Antal poler1
SpecialfunktionerGe dödfrontsskydd
TypPlast
Bredd2.57 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.2
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.93
HS-kod8536904000

Produktinformation:

Mersen Ferraz MPDBC6869 fördelningsblocksskydd omsluter och skyddar distributionsblock i elpaneler. Den skyddar mot oavsiktlig kontakt och ger elektrisk säkerhet i installationer. Den har polykarbonatkonstruktion och erbjuder direkt panelmontering. Det här plastfördelningsblocket ger dödfrontsskydd, vilket ökar säkerheten genom att skydda mot oavsiktlig kontakt. Detta hölje skyddar effektivt distributionsblock i elpaneler och säkerställer att spänningsförande komponenter förblir otillgängliga för att förhindra olyckor och elektriska faror.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är dödfrontsskydd i det här distributionsblocket?

S. Dödfrontsskydd avser kåpans förmåga att förhindra fysisk kontakt med strömförande elektriska komponenter, vilket säkerställer användarens säkerhet.

F. Är hans lock endast lämpligt för enpoliga distributionsblock?

S. Ja, Mersen Ferraz MPDBC6869 distributionsblock är designat för användning med enpoliga distributionsblock.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett distributionsblock?

A.

  • Välj hållbara och isolerande material som lämpar sig för miljön.
  • Bekräfta kompatibilitet med din föredragna monteringstyp.
  • Kontrollera om den erbjuder tillräckligt skydd mot damm, fukt och oavsiktlig kontakt.
  • Kontrollera om locket tillåter enkel åtkomst vid behov.
  • Leta efter dödfrontsskydd och säkerhetscertifieringar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Distributionsblockkåpa, plast, 1 pol
166SEK /enhet