Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ OTM25 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 25A, 1-polig | AG8TLK

MERSEN FERRAZ OTM25 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 25A, 1-polig

Finns i lager
Artikel: AG8TLK Modell: OTM25

Få det Maj 8, Onsdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning250V
Amps25A
Body MaterialPapper
Ström25A
Diameter0.41 "
RamtypOTM
SäkringsklassDvärg
Längd1.5 "
MonteringClip
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning250V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0054
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömFartPris
MERSEN FERRAZ OTM1 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 1A, 1-polig | AG8TLE OTM11A1ASnabbt agerande-
RFQ
MERSEN FERRAZ OTM10 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 10A, 1-polig | AG8TLF OTM1010A10ASnabbt agerande28SEK
MERSEN FERRAZ OTM15 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 15A, 1-polig | AG8TLG OTM1515A15ASnabbt agerande62SEK
MERSEN FERRAZ OTM2 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 2A, 1-polig | AG8TLH OTM22A2ASnabbt agerande62SEK
MERSEN FERRAZ OTM20 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 20A, 1-polig | AG8TLJ OTM2020A20ASnabbt agerande62SEK
MERSEN FERRAZ OTM3 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 3A, 1-polig | AG8TLL OTM33A3ASnabbt agerande-
RFQ
MERSEN FERRAZ OTM30 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 30A, 1-polig | AG8TLM OTM3030A30ASnabbt agerande62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ OTM25 Snabbverkande Midget-säkring, 250V, 25A, 1-polig
67SEK /enhet