METRO 4 / 2448NC2 / 63P8 / 9995Z Trådhylla Lägg på 48 tum bredd krom | AF4ZZL 9TV09

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z trådhylla Add On 48 tums bredd krom

Finns i lager
Artikel: AF4ZZL Model: 4/2448NC2/63P8/9995ZKorsreferens: 9TV09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
Färgkrom
Djup24 "
FinishFörkromad
Höjd63 "
MaterialStål
Antal hyllor4
Hylljusteringar1 "steg
Hyllkapacitet800 lb.
HylltypTillägg
Bredd48 "
Trådhylla FinishFörkromad
Trådhylla MaterialStål
Trådhylla TypTillägg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdHyllkapacitetHylltypBreddPris
METRO 4 / 2472NC 4 / 63P Trådhylla Starter 72 tum Bredd Krom | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63Pkrom24 "63 "600 lb.Förrätt72 "9 354 kr
RFQ
METRO 4 AV 2448NC 4 AV 63P Trådhylla Starter 48 tum Bredd | AF3PAB 8AAZ2 4 AV 2448NC 4 AV 63Pkrom24 "63 "800 lb.Förrätt48 "5 448 kr
METRO 4 / 2460NC 4 / 63P Trådhylla Starter 63 tum H 60 tum bredd | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63Pkrom24 "63 "600 lb.Förrätt60 "5 158 kr
METRO A346C Trådhylla Startenhet 42 tum bredd | AF3UKV 8DAR4 A346Ckrom18 "63 "800 lb.Förrätt42 "5 581 kr
METRO A356C Starthylsa för trådhyllor 48 tum bredd | AF3UKW 8DAR5 A356Ckrom18 "63 "600 lb.Förrätt48 "5 551 kr
METRO A376C Starthylsa för trådhyllor 72 tum bredd | AF3ULC 8DC49 A376Ckrom18 "63 "600 lb.Förrätt72 "7 018 kr
RFQ
METRO A516C Starthylsa för trådhyllor 24 tum bredd | AF3ULD 8DC50 A516Ckrom24 "63 "800 lb.Förrätt24 "6 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 4/2448NC2/63P8/9995Z trådhylla Add On 48 tums bredd krom
6 097 kr /enhet