Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MI-TM AW-7004-0035 Spraymunstycke Storlek 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 Spraymunstycke Storlek 3.5 6000 Psi

Finns i lager
Artikel: AE4CZX Modell: AW-7004-0035Korsreferens: 5JKN1
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
5 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbo roterande spraymunstycke
GPM @ 1000 PSI4
GPM @ 1500 PSI4
GPM @ 2000 PSI4
GPM @ 2500 PSI4
GPM @ 3000 PSI4
GPM @ 3500 PSI4
GPM @ 4000 PSI4
GPM @ 5000 PSI4
GPM @ 800 PSI4
Inlopp1/4 "(M) NPT
MaterialMassiv mässingskropp med keramisk öppning
Max. Vätsketemp.195 grader F
Max. Tryck6000 psi
Munstycksstorlek3.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MI-T-M AW-7004-0035 Spraymunstycke Storlek 3.5 6000 Psi
5 860 kr /enhet