MI-T-M HS-3506-1MGH Pressure Washer, Hot, Gas, Belt | CT3QTH 39W845

MI-T-M HS-3506-1MGH Pressure Washer, Hot, Gas, Belt

Finns i lager
Artikel: CT3QTH Modell: HS-3506-1MGHKorsreferens: 39W845

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

162 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 388.8
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörstärkare ACTullbetygNettoviktArbetstryckKolvmaterialKONTAKT-TYPPumptypPris
MI-TM GP-2700-4MHB Gastryckstvätt 6hk 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Lätt till medium75 lb.2700 psiRostfritt stål-Axial11 196 kr
MI-TM GC-3004-0ME3 Högtryckstvätt 3000 Psi Electric | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 lb.3000 psiMassiv keramikL15-30PCranks82 777 kr
MI-TM CD-1502-3MUH kallvatten elektrisk direktdrivbricka | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------24 906 kr
MI-TM GC-3004-0MEW1 Elektrisk glidmonterad högtryckstvätt, kallvattentyp, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Heavy Duty (2800 till 3299 psi)195 lb.3000 psiMassiv keramik6-50PCranks72 843 kr
MI-TM GC-3000-0MMB högtryckstvätt för gasvagn, kallvattentyp, 2.4 Gpm, 3000 psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Light Duty (0 till1999 psi)85 lb.3000 psiRostfritt stål-Axial12 460 kr
MI-TM CM-1400-1MEH-M Högtryckstvätt Mister Kombination, 400 Psi Op Tryck, Kall, 1.5 Hk Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------15 458 kr
MI-TM GC-1002-0MEW1 högtryckstvätt000 Psi Drifttryck, kallt, 1.5 hk hk, 2 Gpm högtryckstvätt flödeshastighet | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------31 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MI-T-M HS-3506-1MGH Pressure Washer, Hot, Gas, Belt
162 932 kr /enhet