Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BLR-500-4 Hårdmetall pinnfräs Diameter 1/2 tum Cut L 1 In | AA7NXJ 16F688

MICRO 100 BLR-500-4 Hårdmetalländfräsdiameter 1/2 tum Skär L 1 tum

Finns i lager
Artikel: AA7NXJ Modell: BLR-500-4Korsreferens: 16F688

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 2 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerBLR
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 2 "
Halsdia.0.49 "
Halslängd3.5 "
Antal flöjt4
Total längd6"
Shank Dia.1 / 2 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlipplängdHörnradieDiameterListnummerHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetallkvarn 0.3 Mm Skär 0.3 Mm 2 flöjter | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm910SEK
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbidändkvarn 0.3 Mm Klipp 0.3 Mm 2 räfflor | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm970SEK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetallfräs 0.4 Mm Skär 0.4 Mm 2 flöjter | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm823SEK
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm778SEK
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidändkvarn 0.5 Mm Skuren 0.5 Mm 2 räfflor | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BLR-500-4 Hårdmetalländfräsdiameter 1/2 tum Skär L 1 tum
2 036 kr /enhet