Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3408320031 Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 5/16 Size, 40Pk | AD7PYZ 4FVT5

MICRO PLASTICS 3408320031 Hylsskruv, standard, 8-32 gängstorlek, 5/16 storlek, 40pk

Finns i lager
Artikel: AD7PYZ Modell: 3408320031Korsreferens: 4FVT5
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
71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5 / 16 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 16 "
Tråd storlek8-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320031 Hylsskruv, standard, 8-32 gängstorlek, 5/16 storlek, 40pk
71SEK /packa