Miller Electric 951196 S-74S enkeltrådsmatare används i kombination med kompatibla svetsmaskiner för att exakt leverera en enda svetstråd till svetsbrännaren under MIG (Metal Inert Gas) och TIG (Tungsten Inert Gas) svetsprocesser. Denna trådmatarenhet i Miller 70-serien används i industri- och byggmiljöer.
Funktioner:
- Miller 70-seriens trådmatarenhet är tillgänglig i en dubbeltrådskonfiguration för att ha två olika trådtyper lättillgängliga på en enda matare, vilket eliminerar behovet av stillestånd på grund av byte av spolar och drivrullar.
- Den har en verktygslös roterbar drivenhet som gör det möjligt för operatörer att enkelt rotera drivhuset, vilket skapar en rak bana för trådflöde och förbättrar svetseffektiviteten.
- Denna Miller Electric 951196 S-74S entrådsmatarenhet har en permanentmagnetmotor med högt vridmoment, förseglad kullagerväxel och solid-state hastighets- och bromskontroll för minimalt underhåll, vilket säkerställer en lång och problemfri livslängd.
- Den är utrustad med ett innovativt avtryckargrepp, vilket gör det möjligt för operatörer att utföra förlängda svetsar utan att kontinuerligt behöva hålla avtryckaren, vilket avsevärt minskar förarens trötthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan värmaren användas i områden med högt i tak?
S. Ja, den kan monteras på höjder upp till 14 fot.
F. Kan vi ändra drivningen på denna Miller 70-serie trådmatarenhet?
S. Den har standarddrivrullar för snabbväxling, vilket effektiviserar trådbytesprocessen och sparar värdefull tid.
F. Hur dimensionerar du en elektrisk matare?
A. När en matare är ansvarig för att tillhandahålla ström till kontinuerliga belastningar eller en kombination av kontinuerliga och icke-kontinuerliga belastningar, måste matarledarens minsta storlek ha en tillåten ampacitet som är lika med eller större än summan av den icke-kontinuerliga belastningen belastning plus 125 procent av den kontinuerliga belastningen.
F. Hur väljer jag trådstorlek för min matare?
S. När det kommer till trådstorlek finns det två nyckelfaktorer att ta hänsyn till: tjocklek, ofta kallad tjocklek och längd. För att ta reda på vilken tråd som är lämplig för dina behov, bör du ta hänsyn till dess bärförmåga och mängden ström den måste hantera, vanligtvis mätt i strömstyrka eller ampere. Trådens mätare är direkt kopplad till dess förmåga att hantera den erforderliga strömstyrkan.