Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-5160 Hammerborrkärnbits 5 tum | AF7XCP 22UR17

MILWAUKEE 48-20-5160 Hammarborrkärnbit 5 tum

Finns i lager
Artikel: AF7XCP Modell: 48-20-5160Korsreferens: 22UR17
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
5 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärborr för hammare
Bit Dia.5"
Borrlängd4 1 / 16 "
SkaftformSDS Max-Spline
Skaftstorlek12 "eller 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 48-20-5420 Hammerborrkärnbits Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "3 477 kr
MILWAUKEE 48-20-5404 Hammerborrkärna Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "2 984 kr
MILWAUKEE 48-20-5406 Hammerborrkärnsbit Sds Max 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "3 345 kr
MILWAUKEE 48-20-5410 Hammerborrkärnsbit Sds Max 2 x 22 tum | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS Max45 / 64 "3 190 kr
MILWAUKEE 48-20-5412 Hammerborrkärnborr Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "3 267 kr
MILWAUKEE 48-20-5414 Hammerborrkärnborr Sds Max 2-5 / 8 x 22 tum | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "3 685 kr
MILWAUKEE 48-20-5460 Hammerborrkärnbits Spline 2 x 22 tum | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "3 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5160 Hammarborrkärnbit 5 tum
5 961 kr /enhet