Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-32-4142 Satsbit 1/4 x 1 tum #2-punkt PK25 | AH3QKV 33GM68

MILWAUKEE 48-32-4142 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #2 Point PK25

Finns i lager
Artikel: AH3QKV Modell: 48-32-4142Korsreferens: 33GM68
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilECX (TM)
FinishSvart fosfat
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-32-4141 Insatsbit 1/4 x 1 tum # 1 punkt PK25 | AH3QKU 33GM67 48-32-4141Sätt in bit1"#125339SEK
MILWAUKEE 48-32-4145 Power Bit 1/4 x 2 tum # 2-punkts PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Power Bit2"#225880SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4142 Insert Bit 1/4 x 1 Inch #2 Point PK25
384SEK /packa