Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 188-121 Skruvavstånd 0.4 mm till 7 mm 18 blad | AE9YEF 6NRD3

MITUTOYO 188-121 Screw Pitch Gage 0.4 mm till 7 mm 18 blad

Finns i lager
Artikel: AE9YEF Modell: 188-121Korsreferens: 6NRD3
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruv Pitch Gage
ByggStålfodral med vikbara löv
LövSmal design med platta tänder
LåsningsenhetTumskruv
Antal löv18
Gängvinkel (Deg.)60
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Räckvidd för pitch per millimeter (0.4 mm till 7 mm)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
MITUTOYO 188-111 Skruvavståndsmätare V Enad 4 till 42 | AA8YBK 1ARB3 188-111V, Unified, American National519SEK
MITUTOYO 188-151 Skruvavståndsmätare 4 till 42 / 0.4 till 7 mm | AA8YBL 1ARB4 188-151Enad och metrisk1 014 kr
MITUTOYO 188-152 Skruvavståndsmätare 4 till 56 / 0.5 till 6 mm | AA8YBP 1ARB7 188-152Enad och metrisk494SEK
MITUTOYO 188-153 Skruvavståndsmätare 0.25 till 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8 188-153metrisk492SEK
MITUTOYO 188-122 Skruvavstånd 0.4 mm till 7 mm 21 blad | AE9YEG 6NRD4 188-122metrisk698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 188-121 Screw Pitch Gage 0.4 mm till 7 mm 18 blad
421SEK /enhet