Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0266 Offset Pull Handtag Aluminium | AD8MWH 4LAH5

MONROE PMP PH-0266 Offset draghandtag aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8MWH Modell: PH-0266Korsreferens: 4LAH5

Få det Maj 16, Torsdag
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
550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtag för offsetdragning
FärgSilver
FinishMatte
Grepp Dia.1"
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum10 "
MonteringstypGängade hål
Projektion3.5 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Tråddjup3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishTråddjupGrepp Dia.hårdvaraMaterialMonteringshålcentrum till centrumPris
MONROE PMP PH-0259 Handtag med förskjutning i aluminium | AD8MWB 4LAG7 PH-02598-32SilverMatte5 / 16 "5 / 16 "Vad ingårAluminium3"127SEK
MONROE PMP PH-0260 Offset draghandtag Aluminium | AD8MWC 4LAG8 PH-02608-32SilverMatte5 / 16 "5 / 16 "Vad ingårAluminium4"128SEK
MONROE PMP PH-0261 förskjutet draghandtag Aluminium | AD8MWD 4LAG9 PH-02618-32SilverMatte5 / 16 "5 / 16 "Vad ingårAluminium6"117SEK
MONROE PMP PH-0263 Handtag i offset 303 rostfritt stål | AD8MWE 4LAH2 PH-026310-32NaturalPolerad5 / 16 "5 / 16 "Vad ingår303 Stainless Steel4"157SEK
MONROE PMP PH-0264 Handtag 303 rostfritt stål | AD8MWF 4LAH3 PH-026410-32NaturalPolerad5 / 16 "5 / 16 "Vad ingår303 Stainless Steel6"177SEK
MONROE PMP PH-0265 Offset Pull Handtag Aluminium | AD8MWG 4LAH4 PH-02651 / 4-20SilverMatte3 / 4 "1"Vad ingårAluminium8"509SEK
MONROE PMP PH-0269 Offset draghandtag Gängade hål Zink | AD8MWL 4LAH8 PH-02691 / 4-20SilverPolerad Chrome11 / 16 "1 / 4 "Ingår ejzink5"271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0266 Offset draghandtag aluminium
550SEK /enhet