MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Barrier Med Gaffelfickor 680 kg Kapacitet | AF6EZP

MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Karrier med gaffelfickor 680 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EZP Modell: 185S-HD-FP

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Kapacitet1500 Ibs
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
MonteringstypGaffeltruck monterad
GnistbeständigNej
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan
TypGaffeltruckmonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera lastade trummor med kran eller lyft med denna lyft under kroken
    • Lutar med en dragkedja för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med noggrannhet
    • Byggd för att hantera ståltrummor
    • Dispenseringsfunktion för att säkert hälla ut trummans material
    • Njut av extra kontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor
    • Rymmer upp till 680 kg

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekArtikelMaterialGnistbeständigPris
MORSE DRUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumlyftare med underkrok-Nej14 559 kr
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Liter, 907 kg Kapacitet | AF6EZE 185A-GR2000 Ibs22.5 "55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej37 715 kr
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-liters trumma, Geared Tilt, 680Kg Cap | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetKolstålNej19 704 kr
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, Rostfritt Stål, 208-Liter, 680 kg Kapacitet | AF6EZG 185A-HDSS1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetRostfritt stålJa36 751 kr
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-liter, 363 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZH 185AM800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-liter, 680 kg Kapacitet, gnistbeständig | AF6EZJ 185 AM-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-delad trumhållare, 208-liters ståltrumma, 363 kg Keps | AF6EZK 185G800 Ibs22.5 "30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetStålNej18 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Karrier med gaffelfickor 680 kg Kapacitet
31 760 kr /enhet