MORSE DRUM 201BVS-A Portabel trumrulle, 2 remmar, variabel luftmotor | AF6FDM

MORSE DRUM 201BVS-A bärbar trumvals, 2 remmar, variabel luftmotor

Finns i lager
Artikel: AF6FDM Modell: 201BVS-A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar trumrulle
Luftflödeshastighet22 SCFM
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor300 Ibs
Trumma Dia.16 "till 23"
TrummahöjdUpp till 35 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM13 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlekUpp till 55 gal.
Längd34.75 "
Laddad höjd40 "
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorLuftmotor
motortypLuftmotor
andraValfri adapter för plasttrumma
Övergripande djup34 3 / 4 "
Totala höjden19 1 / 4 "
Total bredd21 "
Tryck40 psi
FartBältad variabel
HastighetstypBälte Variabel
lutaTippspak
Tilt stilTippspak
TypBärbar
HjulkonfigurationTvå svängbara hjul och två axelmonterade hjul
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyolefin
HjulNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse Drum 201BVS-A Drum Roller har infällbar tippspak för vertikal lastning av trummor på rotatorn för att blanda eller blanda truminnehåll. Det är användbart för att blanda partier av pulver, såväl som för att blanda oljor, färger, harts och kemikalier.
    • Denna trumvals levereras med en kranfästport som gör det möjligt att dispensera trummans innehåll utan att öppna den, vilket eliminerar arbetstagarexponering och rörig rengöring i samband med insättningsblandare.

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 201/20-1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFast20 RPM-500 Ibs45 232 kr
MORSE DRUM 201/20-1-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 1 Fas, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/220V ACFast16 RPM-500 Ibs39 371 kr
MORSE DRUM 201/20-3 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 60Hz, 0.5 Hk, TEFC-motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-500 Ibs36 371 kr
MORSE DRUM 201/20-3-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 3 Fas, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACFast16 RPM-500 Ibs38 786 kr
MORSE DRUM 201/20-575 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFast20 RPM-500 Ibs36 590 kr
MORSE DRUM 201/20-A Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Luftmotor | AF6FCN 201/20-A---Fast20 RPM-500 Ibs36 883 kr
MORSE DRUM 201/20-E1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Explosionssäker, 1 Fas | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-500 Ibs46 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 201BVS-A bärbar trumvals, 2 remmar, variabel luftmotor
54 154 kr /enhet